Beli baut engsel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Nobleza Engsel
    Mulai

    Rp71.900

    Nobleza Engsel
    atribut:
    • Material: Stainless SUS 304
    • Finishing: Stainless SUS 304
  2. TRUSCO Stainless Steel Hinge (Engsel)
    Mulai

    Rp83.900

    TRUSCO Stainless Steel Hinge (Engsel)
    Deskripsi:
    Load limit is the gate mass when using 2 vertical object.
    atribut:
    • Bore Diameter (ɸ mm): 3.2
    • Dimension D2 (mm): 6.3
    • Finishing Material: Stainless Steel (SUS304) / Mirror Buffing
    • Thickness (mm): 1.5
    • Width (mm): 32
  3. Sherlock Benston Hinge (Engsel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp46.900

  4. TRUSCO Thick Type Steel Hinge (Engsel)
    Mulai

    Rp109.900

    TRUSCO Thick Type Steel Hinge (Engsel)
    atribut:
    • Material: Iron (SPCC)
    • Surface Processing: Cloth
  5. Dekkson Door Hinge (Engsel Pintu)
    Mulai

    Rp95.900

    Dekkson Door Hinge (Engsel Pintu)
    Deskripsi:
    - Spesifikasi khusus: NRP (non removeble pin) Engsel dilengkapi dengan pin, sehingga tidak mudah dicongkel oleh maling- Engsel dijual perpasang- Tinggi daun pintu diatas 2 meter menggunakan 3 buah engsel- Engsel dilengkapi dengan ball bearing yang berfungsi sebagai memberikan kemampuan lebih dalam hal menanggung beban dan menghindarkan terjadinya pergesekan antara bagian selongsong engsel, sehingga kerja engsel menjadi optimal dan terhindar dari suara berisik.
  6. TRUSCO Heavy Duty Steel Weld-On Hinges (Engsel)
    Mulai

    Rp97.900

    TRUSCO Heavy Duty Steel Weld-On Hinges (Engsel)
    Deskripsi:
    Engsel pintu
    atribut:
    • Width (mm): 68
    • Thickness (mm): 1.8
    • Overall Length (mm): 101
    • Surface Treatment: Fabric finish
    • Material: Steel (SPCC)
    • D2 (mm): 9.5
    • Mounting Method: Welding type
    • Withstand Load (kg) When Using 2 Pieces: 20
  7. Wilmer Butt Hinge (Engsel Kupu-Kupu)
    Mulai

    Rp11.900

    Wilmer Butt Hinge (Engsel Kupu-Kupu)
    Deskripsi:
    Cocok digunakan untuk pintu kayu besar dan pintu utama rumah / pintu depan / pintu kamar dan jendela1set include skrup
    atribut:
    • Material: Iron
    • Finish: Satin Nickel
    • Color: Silver
  8. EVOMAB Engsel SUS 304
    Mulai

    Rp129.900

    EVOMAB Engsel SUS 304
    Deskripsi:
    Posisi pemasangan engsel pada pintu Rekomendasi pemasangan : 3 buah engsel per pintu. 3inch = 30-40kg/pintu. 4inch = 45-65kg/pintu. 5inch = 65-85kg/pintu. 6inch = 100-120kg/pintu.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 304
  9. Sherlock Grendel Pintu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp12.900

    Sherlock Grendel Pintu
    Deskripsi:
    Grendel Slot Kunci Pintu Stainless Steel Sherlock- Design Simple dan Classic- Awet dan Handal- Sudah Termasuk SkrupMaterial : Stainless Steel
  10. TRUSCO Extra-Thick Welded Stainless Steel Hinge (Engsel Baja)
    66%
    Mulai

    Rp139.900

    TRUSCO Extra-Thick Welded Stainless Steel Hinge (Engsel Baja)
    Deskripsi:
    Engsel Pintu.
    atribut:
    • Specification: Hairline finish
  11. Paloma Butt Hinge (Engsel Kupu-kupu)
    Mulai

    Rp51.900

    Paloma Butt Hinge (Engsel Kupu-kupu)
    atribut:
    • Material: Premium Stainless Steel Grade SUS 201
    • Color: Satin Stainless Steel
    • Thickness (mm): 2
  12. Tochigiya Free Stop Hinge (Mini Flat Type)
    Mulai

    Rp54.900

    Tochigiya Free Stop Hinge (Mini Flat Type)
    atribut:
    • Material: POM, SUS303
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Parts Name: Hinge piece (A), (B), shaft
  13. Tochigiya Butt Hinge
    Mulai

    Rp16.900

    Tochigiya Butt Hinge
    Deskripsi:
    You can choose the size according to your application from a wide variety.Various industrial machines
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
Daftar Harga baut engsel Terbaru October 2026
Nobleza EngselRp71.900
TRUSCO Stainless Steel Hinge (Engsel)Rp83.900
Aomori Thin Door Hinge Stainless Steel (Engsel Pintu Tipis)Rp7.900
Vintage Vintage Iron Door Hinge (Engsel Pintu Antik)Rp42.900
Sherlock Benston Hinge (Engsel)Rp46.900
TRUSCO Thick Type Steel Hinge (Engsel)Rp109.900
Dekkson Door Hinge (Engsel Pintu)Rp95.900
TRUSCO Heavy Duty Steel Weld-On Hinges (Engsel)Rp97.900
Wilmer Butt Hinge (Engsel Kupu-Kupu)Rp11.900
SOLID HARDWARE Butt Hinge (Engsel Kupu-Kupu)Rp83.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)